climbing(クライミング)
メスフラスコ 白 500 校正証明書付 CL2030-12シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
61-0058-55-20
注文コード
45045536
品番
CL2030-12-11(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥15,170
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JISマーク・Aマーク表記有り
JIS R 3513 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.25mL●栓サイズ:19●球径:D102mm●高さ:L280mm●透明摺合
容量(mL)
500
アズワン品番
61-0058-55-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000