climbing(クライミング)
メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付 CL2031シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
50
アズワン品番
61-0058-72-56
注文コード
45045938
品番
CL2031-05(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.06mL●栓サイズ:13●球径:D50.5mm●高さ:L150mm●普通摺合
容量(mL)
50
アズワン品番
61-0058-72-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000