曜日別特売
CL2032-05-10(一般校正(中国語)) メスフラスコ 白 ハイグレード 中国語版校正証明書付 CL2032シリーズ climbing(クライミング) 45046489

メスフラスコ 白 ハイグレード 中国語版校正証明書付 CL2032シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード45046489品番CL2032-05-10(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥14,980販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JIS R 3505 クラスAより高精度品
JISマーク・Aマーク表記無し
JISマーク・Aマーク表記無し 。

仕様許容誤差:±0.05mL●栓サイズ:13●球径:D50.5mm●高さ:L150mm容量(mL)50アズワン品番61-0058-90-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする