climbing(クライミング)
メスフラスコ 白 ハイグレード 中国語版校正証明書付 CL2032シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
23日以内出荷とは
容量(mL)
2000
5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45046665
品番
CL2032-11-10(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥23,280
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスAより高精度品
JISマーク・Aマーク表記無し
JISマーク・Aマーク表記無し 。
仕様
許容誤差:±0.50mL●栓サイズ:27●球径:D159mm●高さ:L400mm
容量(mL)
2000
アズワン品番
61-0058-96-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000