曜日別特売
CL2033-01-10(一般校正(中国語)) メスフラスコ 茶 ハイグレード 中国語版校正証明書付 CL2033シリーズ climbing(クライミング) 45046699

メスフラスコ 茶 ハイグレード 中国語版校正証明書付 CL2033シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
容量(mL)5
内容量1個注文コード45046699品番CL2033-01-10(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥16,210販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

JIS R 3505 クラスAより高精度品
JISマーク・Aマーク表記無し
JISマーク・Aマーク表記無し 。

仕様許容誤差:±0.02mL●栓サイズ:9●球径:D23mm●高さ:L70mm容量(mL)5アズワン品番61-0058-97-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする