曜日別特売
CL2350-03(一般校正(英語)) メスフラスコ ボトルタイプ 英語版校正証明書付 CL2350シリーズ climbing(クライミング) 45047320

メスフラスコ ボトルタイプ 英語版校正証明書付 CL2350シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
容量(mL)25
内容量1個注文コード45047320品番CL2350-03(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥15,140販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

規格品のメスフラスコに比べて全長が低く、安定度が高い商品です。

仕様許容誤差:±0.012mL●栓サイズ:13●ボディ外径:33mm容量(mL)25アズワン品番61-0061-50-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする