曜日別特売
TSR-3.2-350K-L(一般校正(中国語)) 測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ アズワン 45047706

TSR-3.2-350K-L(一般校正(中国語)) 測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ アズワン 45047706
TSR-3.2-350K-L(一般校正(中国語)) 測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ アズワン 45047706

測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
アズワン品番5-1080-08-57
内容量1個注文コード45047706品番TSR-3.2-350K-L(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥37,510
販売価格(税別)
34,100
仕様温度範囲:-200~+100℃●シース部サイズ:Φ3.2×350mm●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式●被覆材質:ビニールシールド(VLS)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●シース部材質:ステンレス(SUS316)●シース型●※上記寸法以外の測温抵抗体についてはお問い合わせください。●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長変更の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1080-08-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする