大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45049365
品番
M3.5×10
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。