曜日別特売
K-316-1.0-3000(JCSS校正) Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付 アズワン 45049395

Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
アズワン品番64-3722-89
内容量1個注文コード45049395品番K-316-1.0-3000(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥97,500販売価格(税込)¥107,140
販売価格(税別)
97,400

高温の炉中等を計測することが出来ます。
曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(
繰り返しは不可)。

仕様温度範囲(℃):0~650●シース径×長さ(mm):Φ1.0×3000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●JCSS校正証明書付●校正ポイント:300/600℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3722-89校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする