曜日別特売
CM-AR 遮熱マグネットカーテン Meltec(大自工業) 45050216

CM-AR 遮熱マグネットカーテン Meltec(大自工業) 45050216
CM-AR 遮熱マグネットカーテン Meltec(大自工業) 45050216

遮熱マグネットカーテン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード45050216品番CM-AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ繊維が熱を遮断。
強力マグネットで取付簡単。
紫外線約90%カット。
直射日光をカット。
生地両面に消臭・抗菌加工仕様。
強力マグネット6個内蔵でしっかり取付け。
軽自動車~ミニバンに最適。

用途車用カーテンセット内容レギュラーサイズ(1枚入)材質ポリエステル幅(mm)210高さ(mm)210質量(g)50奥行(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)650×500適合車(目安)軽自動車・コンパクトカー・セダン紫外線カット約90%生地メッシュ/アルミ繊維タイプ、内蔵マグネット6個、消臭抗菌加工
注意
※運転席・助手席の窓に装着して走行することは法律で禁止されています。
※ご使用前に注意項目を必ずお読みください。
※本製品の遮熱効果を上げるため、ホワイト面をガラス側、グレー面を車内側になるように取り付けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※磁石で鉄枠部分に付けて使用するため、車種の構造により使用できない場合があります。お車の構造をご確認ください。
※走行中はフロントガラス及び運転席・助手席の窓枠には取り付けないでください。
※運転中の取り付け及び取り外しは非常に危険です。絶対にしないでください。
※運転者の視界の妨げになるところには取り付けないでください。
※スライドドアの窓枠に取り付ける場合は、スライド部の巻き込みに注意してください。
※幼児や子供の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
※鋭利なもので傷をつけたり、タバコの火、火気等を近づけないでください。
※洗濯等をすると消臭・抗菌効果が著しく低下、または効果がなくなりますのでしないでください。

商品説明動画

メルテック CM-AR 遮熱マグネットカーテン(メッシュタイプ)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45050216
2021-05-13
用途: 車内での休憩に
製造業

マグネット付きで使い勝手がいいです。
もう少しサイズが大きめだと助かります。

2が参考にしています
2020-08-01
用途: 日除け
製造業

マグネット式なので車内に鉄部分が多い商用車なら取り付けに困りませんでした。吸盤のように簡単に取れてしまわないので良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする