NV621JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス 45050804

NV621JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス 45050804
NV621JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス 45050804
NV621JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス 45050804
NV621JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス 45050804
NV621JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス 45050804
NV621JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス 45050804
NV621JP(一般校正(英語)) コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ オーハウス 45050804

コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)620
最小表示(g)0.1
計量皿形状
内容量1台注文コード45050804品番NV621JP(一般校正(英語))
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。

仕様計量皿サイズ(mm):190×144●繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:±0.2g●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●計量単位:g、kg●表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●計量皿材質:ステンレス●電源:ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)●★乾電池使用可能時間:270時間●本体サイズ:204×230×70mm●重量:1kg●積み重ね保管可能種類電子天秤ひょう量(g)620最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-2119-12-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする