ガステック
ガス検知管 電動吸引式 91P ホルムアルデヒド 91シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
17日以内出荷とは
アズワン品番
61-9402-15
61-9402-14
61-9402-15
61-9402-16
61-9402-17
61-9402-18
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45051669
品番
91P(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:91P ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.02~1.44ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。
アズワン品番
61-9402-15
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。