曜日別特売
122P(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ ガステック 45051775

122P(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ ガステック 45051775
122P(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ ガステック 45051775
122P(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ ガステック 45051775

ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
アズワン品番61-9402-26
内容量1箱注文コード45051775品番122P(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。アズワン品番61-9402-26校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする