ガステック
ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9402-27
61-9402-24
61-9402-25
61-9402-26
61-9402-27
61-9402-28
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45051784
品番
122P(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
アズワン品番
61-9402-27
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000