ガステック
ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
17日以内出荷とは
アズワン品番
61-9402-45
61-9402-44
61-9402-45
61-9402-46
61-9402-47
61-9402-48
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45051967
品番
151TP(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:151TP アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):27(要冷蔵)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:25~800ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
アズワン品番
61-9402-45
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。