151TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ ガステック 45051976

151TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ ガステック 45051976
151TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ ガステック 45051976
151TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ ガステック 45051976

ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送17日以内出荷とは
アズワン品番61-9402-46
内容量1箱注文コード45051976品番151TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

仕様検知管名:151TP アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):27(要冷蔵)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:25~800ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。アズワン品番61-9402-46保管環境冷蔵校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする