ガステック
ガス検知管 電動吸引式 113TP イソプロピルアルコール 113シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-9402-51
61-9402-49
61-9402-50
61-9402-51
61-9402-52
61-9402-53
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45052028
品番
113TP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:113TP イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:イソプロピルアルコール●▼測定範囲:20~400ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
アズワン品番
61-9402-51
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000