ガステック
ガス検知管 電動吸引式 163TP エチレンオキシド 163シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
17日以内出荷とは
アズワン品番
61-9402-58
61-9402-54
61-9402-55
61-9402-56
61-9402-57
61-9402-58
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45052098
品番
163TP(一般校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:163TP エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:0.1~5ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
アズワン品番
61-9402-58
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。