ガステック
ガス検知管 電動吸引式 123TP キシレン 123シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9402-68
61-9402-64
61-9402-65
61-9402-66
61-9402-67
61-9402-68
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45052195
品番
123TP(一般校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。
アズワン品番
61-9402-68
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000