152TP(試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45052554

152TP(試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45052554
152TP(試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45052554
152TP(試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45052554

ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
アズワン品番61-9403-10
内容量1箱注文コード45052554品番152TP(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

仕様検知管名:152TP メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:20~300ppm●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。アズワン品番61-9403-10校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする