ガステック
ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9403-11
61-9403-10
61-9403-11
61-9403-12
61-9403-13
61-9403-14
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45052570
品番
152TP(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:152TP メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:20~300ppm●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。
アズワン品番
61-9403-11
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000