152TP(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45052588

152TP(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45052588
152TP(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45052588
152TP(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック 45052588

ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
アズワン品番61-9403-13
内容量1箱注文コード45052588品番152TP(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

仕様検知管名:152TP メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:20~300ppm●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。アズワン品番61-9403-13校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする