ガステック
ガス検知管 電動吸引式 12TP シアン化水素 12シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
61-9403-23
61-9403-20
61-9403-21
61-9403-22
61-9403-23
61-9403-24
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45052685
品番
12TP(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:12TP シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:0.3~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
アズワン品番
61-9403-23
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000