大阪魂
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
16
16
20
22
25
32
41
51
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45053985
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧