M6.2×56 (+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 45056006

(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250個)長さ(mm)56注文コード45056006品番M6.2×56
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの呼びM6.2長さ(mm)56十字穴番号3寸法d(mm)6.2寸法K(mm)3.5材質表面処理3価ホワイト頭部形状寸法m(mm)(最大)7.3寸法dk(mm)12.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45056444
2023-07-11
用途: 木工部品の組み立て時
製造業

近場のホームセンター等を何軒か周り探しましたがこのサイズは置いてなく、モノタロウで検索してみたら探していたサイズの木ねじがあり大変助かりました。また他の物を購入する時は利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする