ガステック
ガス検知管 1L 一酸化炭素 1Lシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
61-9409-67
61-9409-66
61-9409-67
61-9409-68
61-9409-69
61-9409-70
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45056666
品番
1L(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,748
販売価格(税別)
¥
10,680
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
アズワン品番
61-9409-67
仕様
検知管名:1L 一酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~2000ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス
一酸化炭素
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000