曜日別特売
131(試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 131 塩化ビニル 131シリーズ ガステック 45057296

131(試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 131 塩化ビニル 131シリーズ ガステック 45057296
131(試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 131 塩化ビニル 131シリーズ ガステック 45057296
131(試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付) ガス検知管 131 塩化ビニル 131シリーズ ガステック 45057296

ガス検知管 131 塩化ビニル 131シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
アズワン品番61-9410-51
内容量1箱注文コード45057296品番131(試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

アズワン品番
61-9410-51
仕様
検知管名:131 塩化ビニル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.025~2.0%●標準吸引回数(n):1
種別
試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付
対象ガス
塩化ビニル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする