- アズワン品番
- 61-9410-56
- 仕様
- 検知管名:131L 塩化ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:2~30ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:3.2~48ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.1~6.9ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
- 種別
- 試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付
- 対象ガス
- 1.1.2.2-テトラクロロエタン/アリルクロライド/塩化ビニル
- 保管環境
- 冷蔵