曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
147(試験成績書+校正証明書付) ガス検知管 147 酢酸ペンチル 147シリーズ ガステック 45057786

147(試験成績書+校正証明書付) ガス検知管 147 酢酸ペンチル 147シリーズ ガステック 45057786
147(試験成績書+校正証明書付) ガス検知管 147 酢酸ペンチル 147シリーズ ガステック 45057786
147(試験成績書+校正証明書付) ガス検知管 147 酢酸ペンチル 147シリーズ ガステック 45057786

ガス検知管 147 酢酸ペンチル 147シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
アズワン品番61-9411-21
内容量1箱注文コード45057786品番147(試験成績書+校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)値下げ
¥14,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

アズワン品番
61-9411-21
仕様
検知管名:147 酢酸ペンチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:10~200ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
酢酸ペンチル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする