曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
143(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ ガステック 45057969

143(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ ガステック 45057969
143(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ ガステック 45057969
143(トレサビリティ体系図付) ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ ガステック 45057969

ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
アズワン品番61-9411-49
内容量1箱注文コード45057969品番143(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)値下げ
¥10,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

アズワン品番
61-9411-49
仕様
検知管名:143 酢酸ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:5~250ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
酢酸ビニル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする