ガステック
ガス検知管 132HA トリクロロエチレン 132シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
61-9411-96
61-9411-93
61-9411-94
61-9411-95
61-9411-96
61-9411-97
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45058389
品番
132HA(試験成績書+校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
アズワン品番
61-9411-96
仕様
検知管名:132HA トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:80~800ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20~1300ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:45~450ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用
対象ガス
1.2-ジクロロエチレン/トリクロロエチレン/1.3-ジクロロプロペン
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0