大阪魂
(+)皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(5000個)
1箱(1300個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)
32
6.3
10
13
16
20
25
22
32
38
45
50
56
63
70
75
8
90
100
ねじの呼び
M4.8
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
全101種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45059637
品番
M4.8×32
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
材質
鉄
寸法d(mm)
4.8
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)5.4
寸法dk(mm)
9.6