曜日別特売
92L(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 92L アセトアルデヒド 92シリーズ ガステック 45062239

92L(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 92L アセトアルデヒド 92シリーズ ガステック 45062239
92L(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 92L アセトアルデヒド 92シリーズ ガステック 45062239

ガス検知管 92L アセトアルデヒド 92シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送17日以内出荷とは
アズワン品番61-9417-07
内容量1箱注文コード45062239品番92L(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。

仕様検知管名:92L アセトアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:1~20ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアセトアルデヒドアズワン品番61-9417-07保管環境冷蔵校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする