大阪魂
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(450個)
1箱(340個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
65
32
42
50
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45062245
品番
M4×65×37
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
65
材質
鉄
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
37
寸法D(mm)
9.75
表面処理
茶ブロンズ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧