MCC(MaxClean)
クリーンフード SE3600
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ブルー
グリーン
ネイビー
サイズ
L
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45063236
品番
SE3600/N
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
クラス
100
仕様
制電、清涼
材質
ポリエステル