大阪魂
LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(100個)
長さ(mm)
105
40
100
105
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45065072
品番
M5×105×65
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
105
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
LIVEシンワッシャー
寸法S(mm)
50
寸法D(mm)
12
最大板厚(mm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧