大阪魂
LIVEシンワッシャー(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
100
19
25
45
50
60
70
80
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45065151
品番
M5×100×50
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
LIVEシンワッシャー
寸法S(mm)
50
寸法D(mm)
12
最大板厚(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧