曜日別特売
3022CYL20S(一般校正(英語)) メスシリンダー ニュースタンダード 英語版校正証明書付 3022CYLシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 45067534

メスシリンダー ニュースタンダード 英語版校正証明書付 3022CYLシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)20
1目盛(mL)0.2
内容量1個注文コード45067534品番3022CYL20S(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様許容誤差±0.2、JISクラスA●オートクレーブ:可●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質ほうけい酸ガラス-1容量(mL)201目盛(mL)0.2アズワン品番61-9725-04-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする