IWAKI(AGCテクノグラス)
メスシリンダー ニュースタンダード 英語版校正証明書付 3022CYLシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
50
5
10
20
25
50
250
500
1000
2000
1目盛(mL)
0.5
0.1
0.2
0.5
2
5
10
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45067577
品番
3022CYL50S(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
許容誤差±0.5、JISクラスA●オートクレーブ:可●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
ほうけい酸ガラス-1
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.5
アズワン品番
61-9725-06-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000