曜日別特売
3022CYL1000S(一般校正(英語)) メスシリンダー ニュースタンダード 英語版校正証明書付 3022CYLシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 45067638

メスシリンダー ニュースタンダード 英語版校正証明書付 3022CYLシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
容量(mL)1000
1目盛(mL)10
内容量1個注文コード45067638品番3022CYL1000S(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥25,890販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様許容誤差±5.0、JISクラスA●オートクレーブ:可●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質ほうけい酸ガラス-1容量(mL)10001目盛(mL)10アズワン品番61-9725-09-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする