曜日別特売
M4×8 エバタイト(+)ナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45069491

エバタイト(+)ナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)8
内容量1箱(1000個)注文コード45069491品番M4×8
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
長さ(mm)
8
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
寸法d3(mm)
(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
(参考)4.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする