3002JIS-5(一般校正) PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 校正証明書付 3002JISシリーズ PYREX(パイレックス) 45070815

PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 校正証明書付 3002JISシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
容量(mL)5
内容量1ケース(1本)注文コード45070815品番3002JIS-5(一般校正)
参考基準価格(税別)¥13,010販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

JIS R3505 クラスA規格の精度です。
「受用」としてキャリブレーションされています。
シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
ストッパーは平栓の形状です。
JIS R3505 クラスA規格の精度です。

仕様ClassA●シルバーステイン目盛●公差(±mL):0.1●目盛の間隔(mL):0.1●およその外径×高さ(mm):12×133●TSストッパー番号:9●入数:1本入●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)容量(mL)5アズワン品番62-4865-28-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする