3002JIS-100(一般校正) PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 校正証明書付 3002JISシリーズ PYREX(パイレックス) 45070919

3002JIS-100(一般校正) PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 校正証明書付 3002JISシリーズ PYREX(パイレックス) 45070919
3002JIS-100(一般校正) PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 校正証明書付 3002JISシリーズ PYREX(パイレックス) 45070919

PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 校正証明書付 3002JISシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1ケース(1本)注文コード45070919品番3002JIS-100(一般校正)
参考基準価格(税別)¥15,430販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS R3505 クラスA規格の精度です。
「受用」としてキャリブレーションされています。
シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
ストッパーは平栓の形状です。
JIS R3505 クラスA規格の精度です。

仕様ClassA●シルバーステイン目盛●公差(±mL):0.5●目盛の間隔(mL):1.0●およその外径×高さ(mm):32×250●TSストッパー番号:19●入数:1本入●※トレーサビリティの証明書と社内検査成績書の発行を有料にて承っています。別途お問い合わせください。●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)容量(mL)100アズワン品番62-4865-33-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする