曜日別特売
5640FK4S(一般校正) 台付きメスフラスコ 摺合せ栓付き 1本 校正証明書付 5640FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 45071330

台付きメスフラスコ 摺合せ栓付き 1本 校正証明書付 5640FKシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
容量(mL)4
内容量1本注文コード45071330品番5640FK4S(一般校正)
参考基準価格(税別)¥14,320販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ほうけい酸ガラス製。

仕様精度:±0.025●TS9●全高:94mm容量(mL)4アズワン品番62-9231-22-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする