充電時間(分)約25刈込み幅(mm)560付属品急速充電器(冷却機能付)・ブレードケース・予備電池・電池カバー質量(kg)4.1(蓄電池装着時)モーター直流寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1088×176×239(蓄電池装着時)保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1000~1500(回/分)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池(残量表示付)