曜日別特売
D-1469 ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k DELTA(デルタ) 45071873

D-1469 ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k DELTA(デルタ) 45071873
D-1469 ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k DELTA(デルタ) 45071873

ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード45071873品番D-1469
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。

用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)40直径(Φmm)16電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする