曜日別特売
D-1351 CREE T10 WH 2W DELTA(デルタ) 45072379

CREE T10 WH 2W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード45072379品番D-1351
参考基準価格(税別)¥3,619販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。

用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする