曜日別特売
D-1357 CREE S25 シングル WH DELTA(デルタ) 45072397

D-1357 CREE S25 シングル WH DELTA(デルタ) 45072397
D-1357 CREE S25 シングル WH DELTA(デルタ) 45072397

CREE S25 シングル WH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード45072397品番D-1357
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。

用途バック球・ストップ球タイプS25シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする