DELTA(デルタ)
360°LED タイプⅡ T20 ダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
LED色
レッド
ホワイト
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072449
品番
D-1239
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途
ストップ&テール球
タイプ
T20ダブル球
LED色
レッド
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
無極性
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。