DELTA(デルタ)
360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角違い150°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072494
品番
D-1235
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途
ウィンカー球
タイプ
S25シングル球(ピン角150°)
LED色
アンバー
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
無極性
差込口
ピン角度:150℃
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。